MNSNT 140-250-MF16X1 Indexable SUMOCHAM Inserts and Modular Shank Gundrills

Artikelnummer: 3351048
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOGUN
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3351048
EAN/GTIN 7291075426106
Nummer fabrikant 3351048
L-nummer L24040 1218

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, snijkantdiameter (DC) 14 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 14.0, effectieve lengte (LU) 250 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 13,7 mm
  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 13,6 mm
  • Functies van interfaces MF16X1
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 14 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 14,4 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 14 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 16 mm
  • Bundeldiameter (DF) 13,6 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 14,0 in
  • Beschrijving van bijlage (MIID) HCP 140
  • Puntlengte (PL) 3,63 mm
  • Lengte kraag (LPR) 326 mm
  • Effectieve lengte (LU) 250 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOGUN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen