Trapladder met sporten voor toegang tot de trap 2x5 sporten

Artikelnummer: 33510
op aanvraag
Onbekend
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
    Opstapje uitvoering Sprosse
    Producttype Trapladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 33510
    EAN/GTIN 4031405335103
    Nummer fabrikant 033510
    L-nummer L90110 632

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Stationaire ladder gemaakt van aluminium
    • Stabiele rechthoekige buisspars
    • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
    • 4-voudige gekrimpte aansluiting voor oplegger/spar
    • Conische spar-geleider voor een veilige standaard
    • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
    • Massieve scharnieren van gegalvaniseerd staal met schroefverbindingen
    • Kunststof einddoppen op het bovenste uiteinde van de rail
    • Spreidende bescherming met twee sterke polyester banden
    • Bevestigingslipjes voor transport
    • Afstand tussen sporten: 280 mm
    • Vier spar-verlengstukken met stevige schuifgeleider en ergonomische stergreep
    • Afstelbereik op het stijgende gedeelte max. 400 mm
    • Afstelbereik op het steungedeelte max. 1.000 mm
    • Maximale belasting: 150 kg

    Kenmerk:

    • Werkhoogte: 3600 mm
    • Hoogte: 1470 mm
    • Kolombreedte: 25 mm
    • Kolomhoogte: 58 mm
    • Geleiderlengte: 1500 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: Aluminium
    • Max. Belastbaarheid: 150 kg
    • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
    • Kanteling: 70 °
    • Antislip: Aluminium gegroefd
    • Staplengte: 1080 mm
    • Staplengte max. uitgeschoven: 1560 mm
    • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
    • Aantal stappen/sporten: 2x5 sporten
    • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
    • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
    • Uitvoering van stap: sporten
    • Onderste buitenbreedte, stijggedeelte uitgeschoven: 640 mm
    • Onderste buitenste breedte, ladder ingetrokken: 600 mm
    • Onderste buitenste breedte, steun uitgeschoven: 700 mm
    • Max. Instelbereik op het stijggedeelte: 400 mm
    • Max. Afstelbereik op het steungedeelte: 1000 mm

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen