Omschrijving:
Frees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 19,6 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal snijkanten (CICT) 6, max. snijkantlengte (APMX) 3,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 6, totale lengte (OAL) 38,8 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 19,6 mm
- Functies van interfaces T12
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 20 mm
- Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 6
- Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
- Schijfgrootte (DRVS) 16 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 6
- Functionele lengte (LF) 25 mm
- Beschrijving van INSERT (MIID) SOMT 040204 PNTR
- Totale lengte (OAL) 38,8 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 1 graden
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden