TAG N4HF IC808 Single-Ended Inserts for High Feed Parting and Grooving, Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 3347729
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3347729
EAN/GTIN 7291075395631
Nummer fabrikant 3347729
L-nummer L23930 589

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten, hoekradius (RE) 0,5 mm, snijbreedte (CW) 4 mm

Kenmerk:

  • Spanformer HF.
  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,4 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,3 mm/omw