D3N 240-120-31.75A-5D Wisselbare kop 3-spoed boren met koelgaten en één vlakke schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3346984
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346984
EAN/GTIN 7291075396317
Nummer fabrikant 3346984
L-nummer L24040 240

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 0,945″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 24, totale lengte (OAL) 9,038″, bruikbare lengte (LU) 4,933″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,945″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,98″snijdiameter minimum (DCN):″
  • decimale equivalent: 0,945″
  • flensdiameter (DF): 1,65″functionele lengte (LF): 6,475″
  • plaatgrootte code (SSC): 0,945
  • : H3P 240-IQ
  • totale lengte (OAL): 9,038″
  • -puntlengte (PL): 0,2051″
  • uitstekende lengte (LPR): 6,68″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,36″
  • bruikbare lengte (LU): 4,933″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.