D3N 210-063-25.4A-3D Wisselbare kop 3-spoed boren met koelgaten en een vlakke schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3346977
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3346977
    EAN/GTIN 7291075396126
    Nummer fabrikant 3346977
    L-nummer L24040 209

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,827″, plaats stoelgrootte code (SSC) 21, totale lengte (OAL) 4,185″, bruikbare lengte (LU) 2,661″

    Kenmerk:

    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 0,827″
    • snijdiameter maximum (DCX): 0,862″snijdiameter minimum (DCN): 0,827″
    • decimale equivalent: 0,827″
    • flensdiameter (DF): 1,26″
    • functionele lengte (LF): 4,009″
    • plaats plaatgrootte code (SSC): 21
    • Identificatie:
    • : H3P 210-IQ
    • totale lengte (OAL): 4,185″
    • -puntlengte (PL): 0,1791″
    • uitstekende lengte (LPR): 4,188″
    • schachtlengte (LS): 2,2″
    • bruikbare lengte (LU): 2,661″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen