MTE D17.0-1-W20-14 Indexable Threading Endmills

Artikelnummer: 3346909
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MILLTHREAD
    Producttype Draadfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3346909
    EAN/GTIN 7291075377156
    Nummer fabrikant 3346909
    L-nummer L24090 124

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Gereedschaphouder schroefdraad frezen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, snijkantdiameter (DC) 17 mm, totale lengte (OAL) 85 mm, effectieve lengte (LU) 30 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 12,8 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 17 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 1
    • Totale lengte (OAL) 85 mm
    • Weldon Shaft
    • Effectieve lengte (LU) 30 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen