D3N 145-073-15.87A-5D Wisselbare kop 3-spoed boren met koelgaten en een platte schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3346838
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3346838
    EAN/GTIN 7291075396218
    Nummer fabrikant 3346838
    L-nummer L24040 658

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,571″, plaats stoelgrootte code (SSC) 14, totale lengte (OAL) 5,919″, bruikbare lengte (LU) 2,979″

    Kenmerk:

    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 0,571″
    • snijdiameter maximum (DCX): 0,587″snijdiameter minimum (DCN): 0,571″
    • decimale equivalent: 0,571″
    • flensdiameter (DF): 0,79″functionele lengte (LF): 3,91″
    • plaatgrootte code (SSC): 14
    • : 12Identificatie:
    • : 12Identificatie: H3P 145-IQ
    • totale lengte (OAL): 5,919″
    • -puntlengte (PL): 0,1221″
    • uitstekende lengte (LPR): 4,032″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,89″
    • bruikbare lengte (LU): 2,979″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen