Omschrijving:
Frees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 11,7 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, max. lengte snijkanten (APMX) 0,6 mm, totale lengte (OAL) 22,5 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11,7 mm
- Functies van interfaces T08
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 7,6 mm
- Diameter (DC/DCX) 12 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 12 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 3
- Snijlengte max. (APMX) 0,6 mm
- Schijfgrootte (DRVS) 10 mm
- Functionele lengte (LF) 15 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) FFT3 WXMT 030206T.
- Totale lengte (OAL) 22,5 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 4,7 graden
- Afstelhoek (KAPR) 17 graden
- Koppel (TQ) 0,5 nxm