Omschrijving:
Frees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 9,7 mm, diameter (DC/DCX) 10 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, max. snijkantlengte (APMX) 0,6 mm, totale lengte (OAL) 16,3 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9,7 mm
- Functies van interfaces T06
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 4,2 mm
- Diameter (DC/DCX) 10 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 10 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 3
- Snijlengte max. (APMX) 0,6 mm
- Schijfgrootte (DRVS) 8 mm
- Functionele lengte (LF) 10 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) FFT3 TXMT 0201205T.
- Totale lengte (OAL) 16,3 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 4,7 graden
- Afstelhoek (KAPR) 14 graden
- Koppel (TQ) 0,5 nxm