DWLNR 2020X-08-JHP-MC Rigid Clamp Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying 80° Trigon Inserts

Artikelnummer: 3346704
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346704
EAN/GTIN 7291075392227
Nummer fabrikant 3346704
L-nummer L23990 1885

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 106 mm, koplengte (LH) 36 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 106 mm
  • Functiebreedte (WF) 25 mm
  • Koplengte (links) 36 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 6 graden
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.