{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tapbereik | M6 – M20 | |
Opname | BT 40 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Lengtecompensatie druk | 12,5 mm | |
Lengtecompensatie trek | 12,5 mm | |
Buiten-⌀ D | 55 mm | |
Binnen-⌀ D1 | 31 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 93 mm | |
Producttype | Taphouder |
Artikelnummer | 334663 M6-20 | |
EAN/GTIN | 4045197954428 | |
Nummer fabrikant | 334663 M6-20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Draadsnij-snelwisselhouder M6-20
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 249,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 226,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 40 | BT 40 |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Afkoppellengte A-maat | 93 mm | 100 mm |
Buiten-⌀ D | 55 mm | 55 mm |
Tapbereik | M6 – M20 | M6 – M20 |
Lengtecompensatie druk | 12,5 mm | 12,5 mm |
Producttype | Taphouder | Taphouder |