{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tapbereik | M6 – M20 | |
Opname | Schacht-⌀ 25 mm | |
Lengtecompensatie druk | 12,5 mm | |
Lengtecompensatie trek | 12,5 mm | |
Buiten-⌀ D | 55 mm | |
Binnen-⌀ D1 | 31 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 64 mm | |
Producttype | Taphouder |
Artikelnummer | 334626 M6-20 | |
EAN/GTIN | 4045197488411 | |
Nummer fabrikant | 334626 M6-20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Draadsnij-snelwisselhouder, Schacht-⌀ 25 mm, Tapbereik: M6-20
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
€ 188,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 241,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | Schacht-⌀ 25 mm | Schacht-⌀ 25 mm |
Afkoppellengte A-maat | 64 mm | 64 mm |
Buiten-⌀ D | 55 mm | 55 mm |
Tapbereik | M6 – M20 | M6 – M20 |
Lengtecompensatie druk | 12,5 mm | 12,5 mm |
Lengtecompensatie trek | 12,5 mm | 12,5 mm |
Producttype | Taphouder | Taphouder |