Omschrijving:
Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC/DCX) 0,62″, snijpunt aantal (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,138″, spaanlengte (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3-1/2″, schacht type ronde schacht
Kenmerk:
Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″ Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 5/8″ snijdiameter (DC/DCX):″ snijdiameter maximum (DCX) 0,138: 0,62″aantal snijitems″(CICT): 4 Diepte van maximale snijlengte van 0,62 ( ( - ): 4x): 4NF): 4NF): 4NF): 3-1/2″
- -koplengte (LH): 1″
- -identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): HM390 TPKT 0502PDR
- totale lengte (OAL): 3-1/2″
- -hellingshoek maximum (RMPX): 1,5 Degrees
- -schachttype: Round
- -gereedschap hoek van de snijrand (KAPR): 90 Degrees