MTE D13.7-1-C10C-14 Indexable Threading Endmills with Cylindrical Carbide Shanks

Artikelnummer: 3346000
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MILLTHREAD
    Producttype Draadfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3346000
    EAN/GTIN 7291075377576
    Nummer fabrikant 3346000
    L-nummer L24090 61

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Gereedschaphouder schroefdraadfrezen, opname diameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, snijkantdiameter (DC) 13,7 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 13,7 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 1
    • Totale lengte (OAL) 110 mm
    • As van contactdoos rond

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen