Omschrijving:
Frees met WSP, opnamediameter, machinezijde (DCONMS) 15,6 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, aantal snijkanten (CICT) 4, max. snijkantlengte (APMX) 3,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 29,8 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,6 mm
- Functies van interfaces T10
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 16 mm
- Diameter (DC/DCX) 16 mm
- Aantal snijorganen (CICT) 4
- Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
- Schijfgrootte (DRVS) 13 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 4
- Functionele lengte (LF) 18 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
- Totale lengte (OAL) 29,8 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 1,5 graden
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden