DGPAD 2R-D42-JHP Adapters with High-Pressure Coolant Channels for DO-GRIP Parting and Grooving Inserts

Artikelnummer: 3345815
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MODULAR-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3345815
EAN/GTIN 7291075344431
Nummer fabrikant 3345815
L-nummer L23920 12

Omschrijving

Omschrijving:

Losse gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm, totale lengte (OAL) 49 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,7 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 7,2 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm
  • Totale lengte (OAL) 49 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 42 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MODULAR-GRIP" Bekijk alles