PENTA 17EL08-07K0LS IC1008 Back Turning Pentagonal Inserts for Short Chipping Materials

Artikelnummer: 3345804
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3345804
EAN/GTIN 7291075389852
Nummer fabrikant 3345804
L-nummer L24080 268

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,08 mm, snijbreedte (CW) 0,7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,08 mm
  • Snijbreedte (CW) 0,7 mm
  • Functiebreedte (WF) 2,4 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 32 mm