PENTA 17-MTR008RS IC1008 Precision Ground Pentagonal External Threading Inserts with a 60° Partial Profile for General Applications

Artikelnummer: 3345802
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3345802
EAN/GTIN 7291075390391
Nummer fabrikant 3345802
L-nummer L24080 366

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,08 mm
  • Richting (rechts)
  • Draadvorm type (THFT) VP60
  • Draadspoed, max. (TPX) 3 mm
  • Draadspoed, min. (TPN) 0,7 mm
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 36 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 8 schroefdraden/″