PCLXL 1212F-09X Lever Lock Tools Carrying CXMG 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3345544
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ4TURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3345544
EAN/GTIN 7291075391664
Nummer fabrikant 3345544
L-nummer L23990 775

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 80 mm, koplengte (LH) 19 mm, totale lengte (OAL) 80 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 80 mm
  • Functiebreedte (WF) 16 mm
  • Koplengte (links) 19 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,35 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) CXMG 09...
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 6 graden
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ4TURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen