TGSF 50-2-MMT12-5Z-JHP Grooving and Slitting Small Diameter Cutters with MULTI-MASTER Threaded Adaptor

Artikelnummer: 3345229
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGSLIT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3345229
EAN/GTIN 7291075396522
Nummer fabrikant 3345229
L-nummer L24130 7

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, zaagdiameter, machinezijde (DCONMS) 19 mm, interface kenmerken T12, snijdiepte, max. (CDX) 14 mm, snijdiameter (DC) 50 mm, aantal snijlichamen (CICT) 5, snijbreedte (CW) 2 mm, totale lengte (OAL) 24 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 19 mm
  • Functies van interfaces T12
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 14 mm
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 16 mm
  • Functionele lengte (LF) 10,7 mm
  • Voer de naam (MIID) TAG N2 in
  • Totale lengte (OAL) 24 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGSLIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen