TGSF 50-2-M12 5Z-JHP Grooving and Slitting Small Diameter Cutters with FLEXFIT Threaded Adaptation

Artikelnummer: 3345226
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FLEXFIT
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3345226
EAN/GTIN 7291075396508
Nummer fabrikant 3345226
L-nummer L24130 25

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijffrezen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 21 mm, interface kenmerken M12, zaagdiepte, max. (CDX) 13 mm, zaagdiameter (DC) 50 mm, aantal snijlichamen (CICT) 5, snijbreedte (CW) 2 mm, totale lengte (OAL) 24 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 21 mm
  • Functies van interfaces M12
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 13 mm
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 17 mm
  • Functionele lengte (LF) 10,8 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) TAG 2
  • Totale lengte (OAL) 24 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen