PCHRS 9.5-17-JHP Gereedschapshouder met gerichte koelmiddeltoevoer voor PENTA 17 snijplaten

Artikelnummer: 3344786
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3344786
EAN/GTIN 7291075436563
Nummer fabrikant 3344786
L-nummer L23920 3333

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken/draaien gereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 1/8″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,01″
  • Overlengte (OAL): 3,94″

Kenmerk:

  • Snijdiepte, max. (CDX): 0.157″
  • Snijbreedte max. (CWX): 1/8″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0,01″
  • Functiebreedte (WF): 3/8″
  • Hoogte offset kop onder (HBH): 0,32″
  • Hoofdlengte (links): 0,67″
  • totale lengte (OAL): 3,94″
  • Ashoogte (H): 3/8″
  • Asbreedte (B): 3/8″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen