TR6 FR D40-06-16-10 Multifunction Face Mills That Carry Four Different Insert Geometries

Artikelnummer: 3344365
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie TOR6MILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3344365
    EAN/GTIN 7291075388282
    Nummer fabrikant 3344365
    L-nummer L23980 346

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlakfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijlichamen (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 32 mm, totale lengte (OAL) 37,15 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style A..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 35 mm
    • Diameter (DC/DCX) 40 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 40 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 6
    • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 32 mm
    • Aanduiding van wisselplaat (MIID) TR6 TNCU 100425
    • Totale lengte (OAL) 37,15 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TOR6MILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen