HM390 ETP D.31-2-C.31-04 90° schachtfrezen met kleine diameter en HM390 TPKR 0401 driehoekige snijplaten met 3 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3343207
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie NANMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3343207
EAN/GTIN 7291075392272
Nummer fabrikant 3343207
L-nummer L23980 1810

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 0,313″, snijdiameter (DC/DCX) 0,313″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,12″, totale lengte (OAL) 2-1/2″, schacht type rond, schacht type rond, bruikbare lengte (LU) 0,374″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 0,313″snijdiameter (DC):″
  • snijdiameter (DC/DCX): 0,313″aantal
  • snijitems (CICT): 2maximale snijdiepte (APMX): 0,12″
  • functionele lengte (LF): 2-1/2″
  • -koplengte (LH): Totale lengte: 0,47″
  • -lengte (
  • -2″
  • -lengte (totale lengte: 0,313
  • -2): 3 Degrees
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 0,374″