NMAHL 20-MG-JHP Holders with High-Pressure Coolant Channels Carrying MODU-GRIP Adapters

Artikelnummer: 3342947
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MODUGRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3342947
    EAN/GTIN 7291075390506
    Nummer fabrikant 3342947
    L-nummer L23920 1772

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deel/draaibeitelhouder, totale lengte (OAL) 100 mm

    Kenmerk:

    • Functiebreedte (WF) 14,7 mm
    • Totale lengte (OAL) 100 mm
    • Schachthoogte (H) 20 mm
    • Schachtbreedte (B) 20 mm

    Uit dezelfde serie "MODUGRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen