FF VNMT 0706ZN-ER IC5820 Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 3342803
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANG4FEED
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3342803
EAN/GTIN 7291075364484
Nummer fabrikant 3342803
L-nummer L23910 1268

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 15 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 9,05 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 6,4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijplaat lengte (INSL) 15 mm
  • Snijplaat dikte (S) 9,05 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,4 mm
  • Maximale voeding fz max. 1,8 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,4 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "TANG4FEED" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen