RPHX 1204M0-HT5 IC5500 Round Milling Inserts with Specially Shaped Indexing Grooves

Artikelnummer: 3342366
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ROUNDMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3342366
EAN/GTIN 7291075409369
Nummer fabrikant 3342366
L-nummer L23970 552

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijplaatdikte (S) 4,78 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 6 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijplaat dikte (S) 4,78 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,4 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 5

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "ROUNDMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.