PENTA 17N157P079RS IC1008 Precision Grooving Pentagonal Full Radius Inserts for Soft Materials

Artikelnummer: 3341553
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3341553
EAN/GTIN 7291075399349
Nummer fabrikant 3341553
L-nummer L24080 336

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken/draaien Snijplaten, snedediepte, max. (CDX) 4 mm, snijbreedte (CW) 1,57 mm, diameter binnencirkel (IC) 18,22 mm

Kenmerk:

  • Spanformer P.
  • Hoekradius (RE) 0,79 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,57 mm
  • Diameter incirkel (IC) 18,22 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen