GRIP 476-080Y IC806 Double-ended inserts, for turning & grooving in external, internal, and face applications.

Artikelnummer: 3341410
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3341410
EAN/GTIN 7291075028355
Nummer fabrikant 3341410
L-nummer L23940 2080

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibanken, snijbreedte (CW) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 19,6 mm
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Snijbreedte (CW) 4,76 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 19 mm
  • Aantal tanden 2