GRIP 318-040Y IC806 Double-ended inserts, for turning & grooving in external, internal, and face applications.

Artikelnummer: 3341405
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3341405
EAN/GTIN 7291075028348
Nummer fabrikant 3341405
L-nummer L23940 2078

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draai inzetstukken, snijbreedte (CW) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 12 mm
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Snijbreedte (CW) 3,18 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,8 mm
  • Aantal tanden 2