{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijbereik | M8 − M20 | |
Maximaal toerental bij voorloop | 500 min-1 | |
Lengtecompensatie op trek | 16,5 mm | |
Lengte vanaf machinespindel | 170 mm | |
L1 | 86 mm | |
Ontkoppelingsafstand B | 8 mm | |
Buiten-⌀ D | 100 mm | |
⌀ D1 | 31 mm | |
⌀ D2 | 50 mm | |
Morseconus MK | 3 | |
Producttype | Draadsnijapparaat |
Artikelnummer | 334100 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197152367 | |
Nummer fabrikant | 334100 20/3 |