DGN 2002Z IC1010 Double-Sided Inserts for Parting Tubes, Thin-Walled and Small Parts

Artikelnummer: 3340522
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3340522
EAN/GTIN 7291075181494
Nummer fabrikant 3340522
L-nummer L23940 2169

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken Snijplaten, hoekradius (RE) 0,2 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 18 mm, snijbreedte (CW) 2 mm, totale lengte (OAL) 20,9 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 18 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,12 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 20,9 mm