E90SO D14-4-MMT08-04 Endmills with a MULTI-MASTER Connection Carrying Inserts for Shouldering and Fast Feed Applications

Artikelnummer: 3340327
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3340327
EAN/GTIN 7291075393132
Nummer fabrikant 3340327
L-nummer L23980 1199

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees met WSP, schroefdraadopname, machinezijde (DCONMS) 13,6 mm, diameter (DC/DCX) 14 mm, aantal snijkanten (CICT) 4, max. snijkantlengte (APMX) 3,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 23,5 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 13,6 mm
  • Functies van interfaces T08
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 14 mm
  • Diameter (DC/DCX) 14 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 10 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 16 mm
  • Beschrijving van INSERT (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Totale lengte (OAL) 23,5 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen