PCLXR 08-3X-JHP Krukslotgereedschappen met kanalen voor hogedrukkoelmiddel, voorzien van CXMG 80° ruitvormige inzetstukken

Artikelnummer: 3339536
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ4TURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3339536
EAN/GTIN 7291075391589
Nummer fabrikant 3339536
L-nummer L23990 920

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 3-1/4″, hoofdlengte (LH) 0,787″

Kenmerk:

  • Kniprichting (HAND): Rechter hand
functionele lengte (LF): 3-1/4″functionele breedte (WF): 5/8″
  • koplengte (LH): 0,787″
  • ingeschreven Circle diameter (IC): 0,368″Master Insert Identification (MIID): CXMG 09..
  • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Rake Angle Rak 2 (
  • ):
  • ): 1/
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "LOGIQ4TURN" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen