AVC-D32-PCLXR-09X Interchangeable Boring Heads Carrying 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3337809
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ4TURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3337809
EAN/GTIN 7291075425086
Nummer fabrikant 3337809
L-nummer L23990 1156

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, functionele lengte (LF) 32 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 32 mm
  • Functiebreedte (WF) 22 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,35 mm
  • Dmin afsteken 40 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ4TURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen