TAG N3J IC1010 Single-Ended Inserts for Parting, Grooving and Slitting Soft Materials

Artikelnummer: 3337118
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3337118
EAN/GTIN 7291075213584
Nummer fabrikant 3337118
L-nummer L23930 95

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijbreedte (CW) 3,05 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 3,05 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 5 graden
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,16 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen