Spaninrichting, Geschikt voor type: M3-12

Artikelnummer: 333630 M3-12
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

geschikt voor spanbereik M3-12
Spanschroef-schroefdraad M8×1
Lengte spanbekken 15 mm
Breedte spanbekken 12 mm
Producttype Spaninstallatie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 333630 M3-12
EAN/GTIN 4045197312730
Nummer fabrikant 31-4-0054

Omschrijving

Uitvoering:

Spaninrichting voor tapvierkant.

T.b.v.:

Draadsnijapparaat Edalmatic nr. 333500.

Levering:

1 Spanschroef, 1 linker- en 1 rechterspanbek.