D3N 230-069-32A-3D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 3xD

Artikelnummer: 3335706
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3335706
    EAN/GTIN 7291075391985
    Nummer fabrikant 3335706
    L-nummer L24040 760

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijdiameter (DC) 23 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 23, totale lengte (OAL) 176,5 mm, effectieve lengte (LU) 73,91 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 23 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 23,9 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 23 mm
    • Bundeldiameter (DF) 42 mm
    • Functionele lengte (LF) 111,59 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 23 in
    • L/D-bereik 3xD
    • Aanduiding van de snijplaat (MIID) H3P 230
    • Totale lengte (OAL) 176,5 mm
    • Puntlengte (PL) 4,91 mm
    • Lengte kraag (LPR) 116,5 mm
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • Schachtlengte (LS) 60 mm
    • Weldon Shaft
    • Effectieve lengte (LU) 73,91 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen