PENTA 24N300PF030 IC30N Pentagonal Inserts with a High Positive Flat Rake for Parting and Precision Grooving

Artikelnummer: 3335079
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3335079
EAN/GTIN 7291075274271
Nummer fabrikant 3335079
L-nummer L24080 341

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken Snijplaten, hoekradius (RE) 0,3 mm, snedediepte, max. (CDX) 6,2 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Spanformer PF.
  • Hoekradius (RE) 0,3 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6,2 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 6 graden
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,15 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw