SCIL 22-AL10-25K8 IC1007 Turning Inserts with a Front Relief Angle

Artikelnummer: 3333893
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3333893
    EAN/GTIN 7291075316124
    Nummer fabrikant 3333893
    L-nummer L23940 2146

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdekken Snijplaten, hoekradius (RE) 0,1 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 3,8 mm, snijplaatlengte (INSL) 22 mm, snijplaatdikte (S) 7 mm, totale lengte (OAL) 22 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,1 mm
    • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 3,8 mm
    • Richting (HAND) links
    • Snijplaat lengte (INSL) 22 mm
    • Snijplaat afbladhoek (GAN) 8 graden
    • Snijplaat dikte (S) 7 mm
    • Totale lengte (OAL) 22 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen