SCIL 41-200NP08 IC1008 Grooving, Turning and Parting Inserts

Artikelnummer: 3333638
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3333638
    EAN/GTIN 7291075387315
    Nummer fabrikant 3333638
    L-nummer L23940 2136

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Groeven/draaien Snijplaten, snedediepte, max. (CDX) 8 mm, snijbreedte (CW) 2 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,08 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 8 mm
    • Snijbreedte (CW) 2 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen