SCIL 41-BLA08-05K8 IC1008 Back Turning Inserts

Artikelnummer: 3333631
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3333631
EAN/GTIN 7291075387452
Nummer fabrikant 3333631
L-nummer L23940 2134

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken/draaien Snijplaten, snijbreedte (CW) 0,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,08 mm
  • Snijbreedte (CW) 0,5 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 8 graden