SCIR 41-AR00-33K16 IC1008 Turning Inserts with a Front Relief Angle

Artikelnummer: 3333621
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3333621
    EAN/GTIN 7291075387407
    Nummer fabrikant 3333621
    L-nummer L23940 2126

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deel/draai snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 4 mm, snijbreedte (CW) 3,3 mm

    Kenmerk:

    • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
    • Snijbreedte (CW) 3,3 mm
    • Snijplaat afbladhoek (GAN) 16 graden

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen