SCIL 41-150L15K7 IC1008 Grooving and Parting Inserts

Artikelnummer: 3333616
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3333616
EAN/GTIN 7291075387131
Nummer fabrikant 3333616
L-nummer L23940 2116

Omschrijving

Omschrijving:

Delen/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 8 mm, snijbreedte (CW) 1,5 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 8 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,5 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 7 graden

Geschikte producten

Gereedschapshouder