AVC-D40-SDUCL-11T Interchangeable Boring Heads Carrying 55° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3331869
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3331869
    EAN/GTIN 7291075365047
    Nummer fabrikant 3331869
    L-nummer L23990 55

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kotterstangen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, functionele lengte (LF) 32 mm, Dmin afschot 50 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
    • Richting (HAND) links
    • Functionele lengte (LF) 32 mm
    • Functiebreedte (WF) 27 mm
    • Aanwijzing van the snijplaat (MIID) DCMT 3-2-14
    • Dmin afsteken 50 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen