AVC-D40-SCLCR-12T Interchangeable Boring Heads Carrying 80° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3331858
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3331858
EAN/GTIN 7291075364842
Nummer fabrikant 3331858
L-nummer L23990 470

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, functionele lengte (LF) 38 mm, Dmin deelafname 50 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 38 mm
  • Functiebreedte (WF) 27 mm
  • Voer de naam (MIID) CCMT 432-SM in
  • Dmin afsteken 50 mm