IFP 390-SPADE IQ IC908 Exchangeable DFN Drill Heads for Machining ISO P, ISO M and High Temp. Alloys (ISO S) Materials

Artikelnummer: 3330591
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3330591
EAN/GTIN 7291075452655
Nummer fabrikant 3330591
L-nummer L24050 2412

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 39 mm, snij-inzetstuk maatcode (SSC) 39.0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden, aanlooplengte (LPR) 22 mm

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 39 mm
  • Functionele lengte (LF) 16,07 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 39,0 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 5.928 mm
  • Lengte kraag (LPR) 22 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen