FFQ4 D052-5-22-12 Fast Feed Face Mills Carrying Single-Sided Square Inserts with 4 Cutting Edges

Artikelnummer: 3329567
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILL4FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3329567
EAN/GTIN 7291075364347
Nummer fabrikant 3329567

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 52 mm, aantal snijkanten (CICT) 5, naafdiameter (DHUB) 48 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 29 mm
  • Diameter (DC/DCX) 52 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 52 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 48 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) FFQ4 SOMT 120516HP
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 9 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILL4FEED" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen