MM GRIT16P220-110-3T6 IC908 Interchangeable Solid Carbide Small Diameter Groove Milling Heads

Artikelnummer: 3329106
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3329106
EAN/GTIN 7291075439854
Nummer fabrikant 3329106
L-nummer L24060 372

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, interface-eigenschappen T06, snijdiepte, max. (CDX) 2,8 mm, snijdiameter (DC) 15,7 mm, aantal spiralen (NOF) 3

Kenmerk:

  • Functies van interfaces T06
  • Hoekradius (RE) 1,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,8 mm
  • Snijdiameter (DC) 15,7 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles